すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA140DB-24

品名 : NPT 1/2" 雄ねじプラグ

仕様

使用流体空気型20型
使用圧力1.5MPaねじサイズNPT1/2”
材質鋼鉄(クロムメッキ)
販売価格

420円(税抜)/ 462円(税込)

カタログ価格

420円(税抜)/462円(税込)

在庫数

最新在庫: 40

(2026/11/17 00:16現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0994ページ1003ページ
バリエーション一覧
EA140DB-22 NPT 1/4" 雄ねじプラグ
EA140DB-23 NPT 3/8" 雄ねじプラグ
EA140DB-24 NPT 1/2" 雄ねじプラグ
その他関連
本体EA897LV-1 : φ152x425mm ブロワー(エアー式)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • エスコ便利カタログ994ページ
  • エスコ便利カタログ995ページ