すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA140DB-32

品名 : G 1/4" 雄ねじプラグ(Oリング付/10個)

仕様

用途エアー工具、各種エアー配管、エアー圧機器等適用流体空気
型20型使用圧力1.5MPa
ねじサイズG1/4”材質鋼鉄(クロムメッキ)
入数10個
Oリング付き
流体はソケット側からプラグ側に流します。
販売価格

2,160円(税抜)/ 2,376円(税込)

カタログ価格

2,160円(税抜)/2,376円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 17:14現在)

更新
商品入数10販売単位袋
カタログページ1035ページ
バリエーション一覧
EA140DB-32 G 1/4" 雄ねじプラグ(Oリング付/10個)
EA140DB-42 G 1/4" 雄ねじプラグ(Oリング付)
ウェブカタログ画像
※10個入り
  • ※10個入り
  • L:39mm  A:20mm  B:8mm\nH:14mm  ねじ:1/4”  D:φ7.5mm

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1034ページ
  • エスコ便利カタログ1035ページ