すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA140DE-4A

品名 : 4連 エアーカップリング(ワンプッシュ型)

仕様

分岐4連サイズ(W×D×H)mm127×27×103
使用圧力1.5MPa材質アルミニウム
ねじサイズRc(PT)1/4”(プラグ側)20型
ワンプッシュ型
プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続ができます。
販売価格

6,160(税抜)/ 6,776円(税込)

カタログ価格

6,160円(税抜)/6,776円(税込)

在庫数

最新在庫: 42

(2025/05/14 14:18現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1078ページ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1078ページ
  • エスコ便利カタログ1079ページ