すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA140DV-3A

品名 : 3連 エアーカップリング(自在型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

使用圧力1.5MPa材質本体・回転軸:鉄
連結金具:亜鉛ダイキャスト
取付ねじRc(PT)1/4”
ワンプッシュ式
分岐3連サイズ93.5(L)×77(H)mm
重量540g
販売価格

3,000(税抜)/ 3,300円(税込)

カタログ価格

3,000円(税抜)/3,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/04 01:33現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1078ページ

代替品

EA140DV-2A
  • 品番

    EA140DV-2A

  • コメント

    2連タイプになります。

ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1078ページ
  • エスコ便利カタログ1079ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top