すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA140DW-2

品名 : Rc1/4" 雌ねじソケット(ワンプッシュ/ロックガード付)

仕様

ねじサイズRc1/4”使用圧力0.98MPa
材質鋼鉄(クロムメッキ)・ガード部(ニッケルメッキ)サイズ20型
ワンプッシュ式
スリーブの手前にカバーを付ける事により外的衝撃による不意の離脱を防止します。
販売価格

1,050(税抜)/ 1,155円(税込)

カタログ価格

1,050円(税抜)/1,155円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2025/11/21 04:15現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1076ページ

代替品

EA140DR-2
バリエーション一覧
EA140DW-2 Rc1/4" 雌ねじソケット(ワンプッシュ/ロックガード付)
EA140DW-3 Rc3/8" 雌ねじソケット(ワンプッシュ/ロックガード付)
EA140DW-4 Rc1/2" 雌ねじソケット(ワンプッシュ/ロックガード付)
メイン画像
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ1076ページ
  • エスコ便利カタログ1077ページ
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
最近見た商品

page top