すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA141AR-1

品名 : G 1/4"/8.5mm フットスイッチ(エアー用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー栗田製作所型番TC60
使用圧力0.7MPaタケノコサイズ8.7mm
雄ねじG(PF)1/4”重量300g
手や足で上部を押すと、高い部分のタケノコから空気を出します。
販売価格

5,950(税抜)/ 6,545円(税込)

カタログ価格

5,950円(税抜)/6,545円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/06 14:37現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
仕様
  1. PDF