すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA153EA-13A

品名 : Rc 3/8" 四方向手動切替バルブ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー日本精器型番BN-4H41CXB-10
取付ねじRc3/8”呼び口径10A
ポート数4ポジション数3
(オールポートブロック)
使用流体空気使用圧力0~0.7MPa
耐圧力1.5MPa有効断面積27m㎡
周囲温度5~70℃重量0.8kg
底面配管
販売価格

7,100(税抜)/ 7,810円(税込)

カタログ価格

7,100円(税抜)/7,810円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/10 14:36現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA153EA-13 Rc 3/8" 四方向手動切替バルブ
EA153EA-13A Rc 3/8" 四方向手動切替バルブ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top