すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA153SG-13

品名 : R 1/4" スピードコントローラー(メータイン)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

制御方式メータイン取付ねじ1/4
材質黄銅使用圧力0.1~1.0MPa
耐圧力1.5MPa使用流体空気
使用温度-5~60℃
シリンダ直結エルボタイプ
RoHS対応品
販売価格

1,970(税抜)/ 2,167円(税込)

カタログ価格

1,970円(税抜)/2,167円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/11 02:13現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA153SG-11 M5 スピードコントローラー(メータイン)
EA153SG-12 R 1/8" スピードコントローラー(メータイン)
EA153SG-13 R 1/4" スピードコントローラー(メータイン)
EA153SG-14 R 3/8" スピードコントローラー(メータイン)
EA153SG-15 R 1/2" スピードコントローラー(メータイン)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。