すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA155DB-11

品名 : 3/8"DR エアーインパクトレンチ(アングルヘッド)

仕様

差込角3/8”最大トルク271N・m
能力(ボルト径)13mm重量1.98kg
使用コンプレッサー2.6kw全長332mm
無負荷回転数6,000rpmエアー消費量380L/min
使用圧力0.62MPa吸入口Rc1/4”
騒音値105dB振動値(3軸合成値)17.4m/s2
正逆転機能付
雄ねじプラグ付
販売価格

26,000(税抜)/ 28,600円(税込)

カタログ価格

26,000円(税抜)/28,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/03/20 16:14現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0993ページ
ウェブカタログ画像
  • プラグ付
  • 差込角部
  • 正逆転切替スイッチ

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ992ページ
  • エスコ便利カタログ993ページ