すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA156DD

品名 : 10,000rpm エアーインパクトドライバー

仕様

最大トルク35N・m能力(ボルト径)M4、M5、M6
無負荷回転数10000rpmエアー消費量92.7L/min
使用圧力0.62MPa六角シャンク6.35mm
吸入口1/4”使用コンプレッサー1.5~2.2kw
全長238mm重量1.9kg
正逆転付
プラグ付
販売価格

18,300円(税抜)/ 20,130円(税込)

カタログ価格

18,300円(税抜)/20,130円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/10/11 14:00現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0996ページ
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ996ページ
  • エスコ便利カタログ997ページ