すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA158EA-1

品名 : 10mm/ 1800rpm エアードリル

仕様

重量1.06kg全長230mm
吸入口Rc1/4”エアー消費量85L/min
使用圧力0.62MPA無負荷回転数1800rpm
チャック能力10mm
プラグ付
販売価格

10,500(税抜)/ 11,550円(税込)

カタログ価格

10,500円(税抜)/11,550円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2025/08/06 07:39現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1036ページ
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1036ページ
  • エスコ便利カタログ1037ページ
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
最近見た商品

page top