すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA163K-240

品名 : 10x330mm レジンベルト(#240/5本)

仕様

メーカー三共理化学(FUJISTAR)型番DAXB
用途炭素鋼、アルミニウム等の一般金属の研削、研磨にサイズ(幅×長さ)mm10×330mm
粒度#240基材Xw
砥粒酸化アルミニウム(AA)入数5本
金属研磨ほか広範囲で使用されている研磨ベルト
砥粒が強靭で切れ味がよく、研削や研磨作業の能率をアップします。
超微細な組織の砥粒のため、常にシャープなエッジを保ち、安定した性能が得られます。
手作業で使用する際、アルミナベルトより疲れにくく、発熱による被削材の加工変質(焼け等)もほとんどありません。
販売価格

740(税抜)/ 814円(税込)

カタログ価格

740円(税抜)/814円(税込)

在庫数

最新在庫: 21

(2026/05/03 08:57現在)

更新
商品入数5販売単位PK
カタログページ0978ページ
バリエーション一覧
EA163K-150 10x330mm レジンベルト(#150/5本)
EA163K-180 10x330mm レジンベルト(#180/5本)
EA163K-400 10x330mm レジンベルト(#400/5本)
EA163K-240 10x330mm レジンベルト(#240/5本)
ウェブカタログ画像
入数:5本
  • 入数:5本
  • エスコ便利カタログ978ページ
  • エスコ便利カタログ979ページ