すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA163K-60

品名 : 10x330mm レジンベルト(# 60/5本)

仕様

メーカー三共理化学(FUJISTAR)型番YZXB
用途自動車部品、アルミダイガスト、ステンレス等の重研削作業及び溶接部研磨にサイズ(幅×長さ)10×330mm
粒度#60基材Xw
砥粒ジルコニア(Zr)入数5本
ジルコニア砥粒を使用した製品
砥粒が強靭で切れ味がよく、研削や研磨作業の能率をアップします。
超微細な組織の砥粒のため、常にシャープなエッジを保ち、安定した性能が得られます。
手作業で使用する際、アルミナベルトより疲れにくく、発熱による被削材の加工変質(焼け等)もほとんどありません。
販売価格

805(税抜)/ 886円(税込)

カタログ価格

805円(税抜)/886円(税込)

在庫数

最新在庫: 360

(2026/04/06 17:31現在)

更新
商品入数5販売単位pk
カタログページ0978ページ
バリエーション一覧
EA163K-40 10x330mm レジンベルト(# 40/5本)
EA163K-60 10x330mm レジンベルト(# 60/5本)
EA163K-80 10x330mm レジンベルト(# 80/5本)
EA163K-100 10x330mm レジンベルト(#100/5本)
EA163K-120 10x330mm レジンベルト(#120/5本)
ウェブカタログ画像
入数:5本
  • 入数:5本
  • エスコ便利カタログ978ページ
  • エスコ便利カタログ979ページ