すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA163L-150

品名 : 20x520mm レジンベルト(#150/10本)

仕様

メーカー三共理化学(FUJISTAR)型番DAXB
用途炭素鋼、アルミニウム等の一般金属の研削、研磨
サイズ(幅×長さ)mm20×520mm
粒度#150基材Xw
砥粒酸化アルミニウム(AA)入数10本
金属研磨ほか広範囲で使用されている研磨ベルト
砥粒が強靭で切れ味がよく、研削や研磨作業の能率をアップします。
超微細な組織の砥粒のため、常にシャープなエッジを保ち、安定した性能が得られます。
手作業で使用する際、アルミナベルトより疲れにくく、発熱による被削材の加工変質(焼け等)もほとんどありません。
販売価格

1,770(税抜)/ 1,947円(税込)

カタログ価格

1,770円(税抜)/1,947円(税込)

在庫数

最新在庫: 47

(2025/12/14 22:51現在)

更新
商品入数10販売単位PK
カタログページ1017ページ
バリエーション一覧
EA163L-150 20x520mm レジンベルト(#150/10本)
EA163L-180 20x520mm レジンベルト(#180/10本)
EA163L-240 20x520mm レジンベルト(#240/10本)
EA163L-400 20x520mm レジンベルト(#400/10本)
ウェブカタログ画像
入数:10本
  • 入数:10本
  • エスコ便利カタログ1016ページ
  • エスコ便利カタログ1017ページ
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
最近見た商品

page top