すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA163L-80

品名 : 20x520mm レジンベルト(# 80/10本)

仕様

メーカー三共理化学(FUJISTAR)型番YZXB
用途自動車部品、アルミダイガスト、ステンレス等の重研削作業及び溶接部研磨にサイズ(幅×長さ)20×520mm
粒度#80基材Xw
砥粒ジルコニア(Zr)入数10本
ジルコニア砥粒を使用した製品
砥粒が強靭で切れ味がよく、研削や研磨作業の能率をアップします。
超微細な組織の砥粒のため、常にシャープなエッジを保ち、安定した性能が得られます。
手作業で使用する際、アルミナベルトより疲れにくく、発熱による被削材の加工変質(焼け等)もほとんどありません。
販売価格

1,730(税抜)/ 1,903円(税込)

カタログ価格

1,730円(税抜)/1,903円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/05/02 19:51現在)

更新
商品入数10販売単位PK
カタログページ0978ページ
バリエーション一覧
EA163L-60 20x520mm レジンベルト(# 60/10本)
EA163L-80 20x520mm レジンベルト(# 80/10本)
EA163L-100 20x520mm レジンベルト(#100/10本)
EA163L-120 20x520mm レジンベルト(#120/10本)
その他関連
本体EA163HC : 16,000rpm/20x520mm エアーベルトサンダー
ウェブカタログ画像
入数:10本
  • 入数:10本
  • エスコ便利カタログ978ページ
  • エスコ便利カタログ979ページ