すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA164A-45BA

品名 : 1" DR/φ45mm Oリング(インパクトソケット用/5個)

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番B81
適合差込角1”リング内径(mm)45
入数5個適合品番EA164F-1、-2、-86、-86B、-814、FA-175~-330、FB-22~-46、-201~-222、FC-22~-46、-101~-120、FD-35~-41B、FE-17~-21、FG-55~-70、FH-19~-32、-110~-122、-151~-154、FK-35~-41B(旧)EA164FJ-38~-41C
インパクトソケット、ハンドル類用固定リング
ピン(EA164AA-6AA)と一緒に使用してください。
販売価格

985円(税抜)/ 1,084円(税込)

カタログ価格

985円(税抜)/1,084円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/08 19:29現在)

更新
商品入数5販売単位袋
カタログページ0484ページ

代替品

EA164A-45BB
バリエーション一覧
EA164A-45BA 1" DR/φ45mm Oリング(インパクトソケット用/5個)
EA164A-45BB 1" DR/φ45mm Oリング(インパクトソケット用)
EA164A-75B 1" DR/φ75mm Oリング(インパクトソケット用)
その他関連
本体EA164FB-58 : 1"DRx58mm インパクトソケット
本体EA164FB-62A : 1"DRx62mm インパクトソケット
本体EA164FB-63A : 1"DRx63mm インパクトソケット
本体EA164FB-224A : 1"DR/ 1・15/16" インパクトソケット(インチ)
本体EA164FB-225A : 1"DR/ 2" インパクトソケット(インチ)
本体EA164FB-227 : 1"DR/ 2・ 1/8" インパクトソケット(インチ)
本体EA164FB-232A : 1"DR/ 2・ 7/16" インパクトソケット(インチ)
本体EA164FB-233A : 1"DR/ 2・ 1/2" インパクトソケット(インチ)
本体EA164FB-234A : 1"DR/ 2・ 9/16" インパクトソケット(インチ)
本体EA164FB-235A : 1"DR/ 2・ 5/8" インパクトソケット(インチ)
本体EA164FB-236A : 1"DR/ 2・11/16" インパクトソケット(インチ)
本体EA164FC-47A : 1"DRx47mm 薄肉インパクトディープソケット
本体EA164FC-65A : 1"DRx65mm 薄肉インパクトディープソケット
関連商品EA164AA-6AA : 1" DR /5.0x45mm インパクトソケット用ピン(5個)
ウェブカタログ画像
  • D2:7mm、D3:45mm
  • エスコ便利カタログ484ページ
  • エスコ便利カタログ485ページ