すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA164DC-310

品名 : 1/2"DR/ 15/16" インパクトソケット(インチ/十二角)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番14405A-15/16
対辺(インチ)15/16外径(mm)34.5
全長(mm)38差込角1/2”(12.7mm)
重量(g)133
12ポイント
販売価格

2,080(税抜)/ 2,288円(税込)

カタログ価格

2,080円(税抜)/2,288円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/21 17:43現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、16点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA164DC-301 1/2"DR/ 5/16" インパクトソケット(インチ/十二角)
EA164DC-302 1/2"DR/ 3/8" インパクトソケット(インチ/十二角)
EA164DC-303 1/2"DR/ 7/16" インパクトソケット(インチ/十二角)
EA164DC-304 1/2"DR/ 1/2" インパクトソケット(インチ/十二角)
EA164DC-305 1/2"DR/ 9/16" インパクトソケット(インチ/十二角)
EA164DC-306 1/2"DR/ 5/8" インパクトソケット(インチ/十二角)
EA164DC-307 1/2"DR/ 3/4" インパクトソケット(インチ/十二角)
EA164DC-308 1/2"DR/ 13/16" インパクトソケット(インチ/十二角)
EA164DC-309 1/2"DR/ 7/8" インパクトソケット(インチ/十二角)
EA164DC-310 1/2"DR/ 15/16" インパクトソケット(インチ/十二角)
EA164DC-311 1/2"DR/ 1" インパクトソケット(インチ/十二角)
EA164DC-312 1/2"DR/ 1・ 1/16" インパクトソケット(インチ/十二角)
EA164DC-313 1/2"DR/ 1・ 1/8" インパクトソケット(インチ/十二角)
EA164DC-314 1/2"DR/ 1・ 3/16" インパクトソケット(インチ/十二角)
EA164DC-315 1/2"DR/ 1・ 1/4" インパクトソケット(インチ/十二角)
EA164DC-316 1/2"DR/ 1・ 5/16" インパクトソケット(インチ/十二角)
その他関連
オプションEA164A-24A : 1/2"DR/φ24mm Oリング(インパクトソケット用/5個)
オプションEA164AA-3.5BA : 1/2"DR /3.0x25mm インパクトソケット用ピン(5個)
ウェブカタログ画像
※画像はEA164DC-307です。
  • ※画像はEA164DC-307です。