すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA164DL-140

品名 : 1/2"DR/T40 [Torx]インパクトロングビットソケット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番14025.100-T40
サイズT40全長(mm)100
差込角1/2”(12.7mm)重量(g)95
販売価格

4,840(税抜)/ 5,324円(税込)

カタログ価格

4,840円(税抜)/5,324円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/21 19:38現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、6点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA164DL-130 1/2"DR/T30 [Torx]インパクトロングビットソケット
EA164DL-140 1/2"DR/T40 [Torx]インパクトロングビットソケット
EA164DL-145 1/2"DR/T45 [Torx]インパクトロングビットソケット
EA164DL-150 1/2"DR/T50 [Torx]インパクトロングビットソケット
EA164DL-155 1/2"DR/T55 [Torx]インパクトロングビットソケット
EA164DL-160 1/2"DR/T60 [Torx]インパクトロングビットソケット
その他関連
オプションEA164-4A : 1/2"DR Cリング(インパクトソケット用/10個)
ウェブカタログ画像
※画像はEA164DL-130です。
  • ※画像はEA164DL-130です。