すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA164DZ-1

品名 : 1/2"DR/10-27mm インパクトソケットセット

仕様

メーカーSIGNET(シグネット)型番23192
差込角1/2\"対辺(6角)10・11・12・13・14・15・16・17・19・21・22・24・26・27mm
外径18.5~38.5mm全長38~43mm
14個組み
ケースサイズ45(最大)×410×52(H)mm
ケース付き
総重量1.56kg
ピン・リングは付属しておりませんので、別途お買い求めください。
販売価格

9,400(税抜)/ 10,340円(税込)

カタログ価格

9,400円(税抜)/10,340円(税込)

在庫数

最新在庫: 54

(2026/04/28 02:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0472ページ
メイン画像
  • エスコ便利カタログ472ページ
  • エスコ便利カタログ473ページ