すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA164EH-414

品名 : 14mm[16mm六角軸] [HEX]ビット

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番107.16-14
対辺14mm全長40mm
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)重量60g
EA164EH-210~222、EA164FH-14~32用替えビット
販売価格

960円(税抜)/ 1,056円(税込)

カタログ価格

960円(税抜)/1,056円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/08 20:09現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0483ページ

この商品には、8点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA164EH-410 10mm[16mm6角軸] [HEX]ビット
EA164EH-412 12mm[16mm六角軸] [HEX]ビット
EA164EH-413 13mm[16mm六角軸] [HEX]ビット
EA164EH-414 14mm[16mm六角軸] [HEX]ビット
EA164EH-416 16mm[16mm六角軸] [HEX]ビット
EA164EH-417 17mm[16mm六角軸] [HEX]ビット
EA164EH-419 19mm[16mm六角軸] [HEX]ビット
EA164EH-422 22mm[16mm六角軸] [HEX]ビット
その他関連
本体EA164EH-210 : 3/4"DRx10mm [INHEX]インパクトソケット
本体EA164EH-212 : 3/4"DRx12mm [INHEX]インパクトソケット
本体EA164EH-214 : 3/4"DRx14mm [INHEX]インパクトソケット
本体EA164EH-216 : 3/4"DRx16mm [INHEX]インパクトソケット
本体EA164EH-217 : 3/4"DRx17mm [INHEX]インパクトソケット
本体EA164EH-218 : 3/4"DRx18mm [INHEX]インパクトソケット
本体EA164EH-219 : 3/4"DRx19mm [INHEX]インパクトソケット
本体EA164EH-222 : 3/4"DRx22mm [INHEX]インパクトソケット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • エスコ便利カタログ482ページ
  • エスコ便利カタログ483ページ