すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA164EH-418

品名 : 18mm[16mm六角軸] [HEX]ビット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番107.16-18
全長40mm対辺(mm)18
EA164EH-210~222、EA164FH-14~32に使用できます
重量(g)78材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
販売価格

1,320(税抜)/ 1,452円(税込)

カタログ価格

1,320円(税抜)/1,452円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/18 17:46現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、18点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA164EH-210 3/4"DRx10mm [INHEX]インパクトソケット
EA164EH-212 3/4"DRx12mm [INHEX]インパクトソケット
EA164EH-213 3/4"DRx13mm [INHEX]インパクトソケット
EA164EH-214 3/4"DRx14mm [INHEX]インパクトソケット
EA164EH-216 3/4"DRx16mm [INHEX]インパクトソケット
EA164EH-217 3/4"DRx17mm [INHEX]インパクトソケット
EA164EH-218 3/4"DRx18mm [INHEX]インパクトソケット
EA164EH-219 3/4"DRx19mm [INHEX]インパクトソケット
EA164EH-222 3/4"DRx22mm [INHEX]インパクトソケット
EA164EH-410 10mm[16mm6角軸] [HEX]ビット
EA164EH-412 12mm[16mm六角軸] [HEX]ビット
EA164EH-413 13mm[16mm六角軸] [HEX]ビット
EA164EH-414 14mm[16mm六角軸] [HEX]ビット
EA164EH-416 16mm[16mm六角軸] [HEX]ビット
EA164EH-417 17mm[16mm六角軸] [HEX]ビット
EA164EH-418 18mm[16mm六角軸] [HEX]ビット
EA164EH-419 19mm[16mm六角軸] [HEX]ビット
EA164EH-422 22mm[16mm六角軸] [HEX]ビット
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF