すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA164EK-112

品名 : 3/4"DRx1・ 7/16" ディープインパクトソケット(インチ)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番16300A-1.7/16
対辺(インチ)1-7/16外径(mm)55
全長(mm)100差込角3/4”(19mm)
重量(g)970
販売価格

6,720(税抜)/ 7,392円(税込)

カタログ価格

6,720円(税抜)/7,392円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/21 04:47現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、20点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA164EK-101 3/4"DRx 3/4" ディープインパクトソケット(インチ)
EA164EK-102 3/4"DRx13/16" ディープインパクトソケット(インチ)
EA164EK-103 3/4"DRx 7/8" ディープインパクトソケット(インチ)
EA164EK-104 3/4"DRx15/16" ディープインパクトソケット(インチ)
EA164EK-105 3/4"DRx 1" ディープインパクトソケット(インチ)
EA164EK-106 3/4"DRx1・ 1/16" ディープインパクトソケット(インチ)
EA164EK-107 3/4"DRx1・ 1/8" ディープインパクトソケット(インチ)
EA164EK-108 3/4"DRx1・ 3/16" ディープインパクトソケット(インチ)
EA164EK-109 3/4"DRx1・ 1/4" ディープインパクトソケット(インチ)
EA164EK-110 3/4"DRx1・ 5/16" ディープインパクトソケット(インチ)
EA164EK-111 3/4"DRx1・ 3/8" ディープインパクトソケット(インチ)
EA164EK-112 3/4"DRx1・ 7/16" ディープインパクトソケット(インチ)
EA164EK-113 3/4"DRx1・ 1/2" ディープインパクトソケット(インチ)
EA164EK-114 3/4"DRx1・ 9/16" ディープインパクトソケット(インチ)
EA164EK-115 3/4"DRx1・ 5/8" ディープインパクトソケット(インチ)
EA164EK-116 3/4"DRx1・11/16" ディープインパクトソケット(インチ)
EA164EK-117 3/4"DRx1・ 3/4" ディープインパクトソケット(インチ)
EA164EK-118 3/4"DRx1・13/16" ディープインパクトソケット(インチ)
EA164EK-119 3/4"DRx1・ 7/8" ディープインパクトソケット(インチ)
EA164EK-120 3/4"DRx 2" ディープインパクトソケット(インチ)
ウェブカタログ画像
※画像はEA164EK-101です。
  • ※画像はEA164EK-101です。