すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA164FH-117

品名 : 1"DRx17mm [INHEX]インパクトビットソケット

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番18106.16-17
差込角1”(25.4mm)対辺17mm
外径54mm全長92mm
重量713g
ビット交換式
※このサイズは先端が入力側の16mm六角軸よりも大きいため、構造上強度は16mm六角軸に依存します。安全に正しくお使いください。
販売価格

6,230円(税抜)/ 6,853円(税込)

カタログ価格

6,230円(税抜)/6,853円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/08 18:52現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0484ページ

この商品には、6点のバリエーションがあります。

代替品

EA164EH-217
バリエーション一覧
EA164FH-113 1"DRx13mm [INHEX]インパクトビットソケット
EA164FH-114 1"DRx14mm [INHEX]インパクトビットソケット
EA164FH-117 1"DRx17mm [INHEX]インパクトビットソケット
EA164FH-118 1"DRx18mm [INHEX]インパクトビットソケット
EA164FH-119 1"DRx19mm [INHEX]インパクトビットソケット
EA164FH-122 1"DRx22mm [INHEX]インパクトビットソケット
その他関連
オプションEA164AA-6AA : 1" DR /5.0x45mm インパクトソケット用ピン(5個)
オプションEA164-8A : 1" DR Cリング(インパクトソケット用/10個)
オプションEA164A-45BA : 1" DR/φ45mm Oリング(インパクトソケット用/5個)
オプションEA164AA-6AB : 1" DR /5.0x45mm インパクトソケット用ピン
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • D:54mm  H:24mm  L:92mm
  • エスコ便利カタログ484ページ
  • エスコ便利カタログ485ページ