すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA164FH-151

品名 : 1"DR/ 1/2" [INHEX]インパクトビットソケット(インチ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番18106.16-1/2
対辺(インチ)1/2全長(mm)92
差込角1”(25.4mm)重量(g)696
販売価格

6,590(税抜)/ 7,249円(税込)

カタログ価格

6,590円(税抜)/7,249円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/18 16:25現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA164EH-301
バリエーション一覧
EA164FH-151 1"DR/ 1/2" [INHEX]インパクトビットソケット(インチ)
EA164FH-152 1"DR/ 9/16" [INHEX]インパクトビットソケット(インチ)
EA164FH-153 1"DR/ 5/8" [INHEX]インパクトビットソケット(インチ)
EA164FH-154 1"DR/ 3/4" [INHEX]インパクトビットソケット(インチ)
その他関連
オプションEA164A-45BA : 1" DR/φ45mm Oリング(インパクトソケット用/5個)
オプションEA164AA-6AA : 1" DR /5.0x45mm インパクトソケット用ピン(5個)
ウェブカタログ画像
※画像はEA164FH-154です。
  • ※画像はEA164FH-154です。