すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA164FK-41AB

品名 : 1"DR/41x20mm リヤ-ホイールナットソケット(薄肉)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番PW8P-41x20
hex×sq(mm)41×20外径(mm)58
全長(mm)87重量(g)1033
差込角1”
コンビネーションタイプ
販売価格

7,680(税抜)/ 8,448円(税込)

カタログ価格

7,680円(税抜)/8,448円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/18 17:44現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
オプションEA164A-45BA : 1" DR/φ45mm Oリング(インパクトソケット用/5個)
オプションEA164AA-6AA : 1" DR /5.0x45mm インパクトソケット用ピン(5個)
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
最近見た商品

page top