すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA164MF-242

品名 : [EA164NR-41~120用]ピン(1個)

仕様

メーカーTONE型番PIN7075
適合差込角1-1/2”ピン直径(mm)7.0
ピン全長(mm)75入数1個
1-1/2”インパクトソケット用固定ピン
適合品番EA164NR-41~-120
販売価格

180(税抜)/ 198円(税込)

カタログ価格

180円(税抜)/198円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2025/12/15 11:33現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0489ページ
バリエーション一覧
EA164MF-241 [EA164NR-128用]ピン(1個)
EA164MF-242 [EA164NR-41~120用]ピン(1個)
その他関連
本体EA164NR-41 : 1・1/2"DR/ 41mm インパクトソケット
本体EA164NR-46 : 1・1/2"DR/ 46mm インパクトソケット
本体EA164NR-50 : 1・1/2"DR/ 50mm インパクトソケット
本体EA164NR-54 : 1・1/2"DR/ 54mm インパクトソケット
本体EA164NR-55 : 1・1/2"DR/ 55mm インパクトソケット
本体EA164NR-58 : 1・1/2"DR/ 58mm インパクトソケット
本体EA164NR-60 : 1・1/2"DR/ 60mm インパクトソケット
本体EA164NR-63 : 1・1/2"DR/ 63mm インパクトソケット
本体EA164NR-65 : 1・1/2"DR/ 65mm インパクトソケット
本体EA164NR-67 : 1・1/2"DR/ 67mm インパクトソケット
本体EA164NR-70 : 1・1/2"DR/ 70mm インパクトソケット
本体EA164NR-71 : 1・1/2"DR/ 71mm インパクトソケット
本体EA164NR-75 : 1・1/2"DR/ 75mm インパクトソケット
本体EA164NR-77 : 1・1/2"DR/ 77mm インパクトソケット
本体EA164NR-80 : 1・1/2"DR/ 80mm インパクトソケット
本体EA164NR-85 : 1・1/2"DR/ 85mm インパクトソケット
本体EA164NR-90 : 1・1/2"DR/ 90mm インパクトソケット
本体EA164NR-95 : 1・1/2"DR/ 95mm インパクトソケット
本体EA164NR-100 : 1・1/2"DR/100mm インパクトソケット
本体EA164NR-105 : 1・1/2"DR/105mm インパクトソケット
本体EA164NR-110 : 1・1/2"DR/110mm インパクトソケット
本体EA164NR-115 : 1・1/2"DR/115mm インパクトソケット
本体EA164NR-120 : 1・1/2"DR/120mm インパクトソケット
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ488ページ
  • エスコ便利カタログ489ページ