すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA164N-2

品名 : 1"DRx 200mm インパクトエクステンションバー

仕様

メーカーTONE型番NE80-200
全長(mm)200差込角1”
無電解メッキ仕様
販売価格

6,500円(税抜)/ 7,150円(税込)

カタログ価格

6,500円(税抜)/7,150円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 02:09現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0479ページ
バリエーション一覧
EA164N-1 1"DRx 150mm インパクトエクステンションバー
EA164N-2 1"DRx 200mm インパクトエクステンションバー
EA164N-3 1"DRx 250mm インパクトエクステンションバー
EA164N-4 1"DRx 300mm インパクトエクステンションバー
EA164N-5 1"DRx 400mm インパクトエクステンションバー
その他関連
部品EA164MF-331 : [EA164NP-38~41,NL-117~195用]オーリング10個
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ478ページ
  • エスコ便利カタログ479ページ