すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA164NC-28

品名 : 3/4"DRx28mm ディープインパクトソケット

仕様

メーカーTONE型番6NV-28L
差込角3/4”対辺(mm)28
外径(mm)41全長(mm)100
販売価格

3,170円(税抜)/ 3,487円(税込)

カタログ価格

3,170円(税抜)/3,487円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 04:20現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0478ページ

この商品には、21点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA164NC-18 3/4"DRx18mm ディープインパクトソケット
EA164NC-19 3/4"DRx19mm ディープインパクトソケット
EA164NC-21 3/4"DRx21mm ディープインパクトソケット
EA164NC-22 3/4"DRx22mm ディープインパクトソケット
EA164NC-23 3/4"DRx23mm ディープインパクトソケット
EA164NC-24 3/4"DRx24mm ディープインパクトソケット
EA164NC-26 3/4"DRx26mm ディープインパクトソケット
EA164NC-27 3/4"DRx27mm ディープインパクトソケット
EA164NC-28 3/4"DRx28mm ディープインパクトソケット
EA164NC-29 3/4"DRx29mm ディープインパクトソケット
EA164NC-30 3/4"DRx30mm ディープインパクトソケット
EA164NC-32 3/4"DRx32mm ディープインパクトソケット
EA164NC-33 3/4"DRx33mm ディープインパクトソケット
EA164NC-34 3/4"DRx34mm ディープインパクトソケット
EA164NC-35 3/4"DRx35mm ディープインパクトソケット
EA164NC-36 3/4"DRx36mm ディープインパクトソケット
EA164NC-38 3/4"DRx38mm ディープインパクトソケット
EA164NC-41 3/4"DRx41mm ディープインパクトソケット
EA164NC-46 3/4"DRx46mm ディープインパクトソケット
EA164NC-50 3/4"DRx50mm ディープインパクトソケット
EA164NC-55 3/4"DRx55mm ディープインパクトソケット
その他関連
部品EA164MF-321 : [EA164NB-17~55,NC-18~55用]オーリング(10個)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ478ページ
  • エスコ便利カタログ479ページ