すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA164NL-400

品名 : 1"DR [9個組] ホイールナット用インパクトソケットセット

仕様

メーカーTONE型番A809T
対辺(mm)アウターナット用(六角):32・33・35・38・41/全長80
インナーナット用(四角):17・19・20・21/全長72
全長(mm)80・72
差込角1”
無電解メッキ仕上
中型~大型バス・トラックのアウターナット&インナーナット着脱に
販売価格

37,800(税抜)/ 41,580円(税込)

カタログ価格

37,800円(税抜)/41,580円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/31 06:42現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0479ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ478ページ
  • エスコ便利カタログ479ページ