すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA166DN-450

品名 : 3/8"-32UNEFx450mm フレキホース(グリースガン用)

仕様

両サイドにスプリングガード付のサーモプラスチックホース
適用グリースガンEA166DN-10A、
旧EA166DN-20用
全長450mm
取付ねじサイズカプラー側:1/8”NPT     
本体側:3/8”-32UNEF
販売価格

6,630(税抜)/ 7,293円(税込)

カタログ価格

6,630円(税抜)/7,293円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/30 09:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0643ページ1003ページ
バリエーション一覧
EA166DN-450 3/8"-32UNEFx450mm フレキホース(グリースガン用)
EA166DN-750 3/8"-32UNEFx750mm フレキホース(グリースガン用)
その他関連
本体EA166DN-10A : 500ml グリースガン(エアー式)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ642ページ
  • エスコ便利カタログ643ページ