すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA304AG-123

品名 : R0.7mm 交換用こて先

仕様

メーカー白光(HAKKO)型番T39-B07
こて先R0.7mm先端長5mm
EA304AG-110用
※適用半田ごては本頁下部のその他関連商品をご覧ください。
販売価格

1,560円(税抜)/ 1,716円(税込)

カタログ価格

1,560円(税抜)/1,716円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/13 06:45現在)

更新
商品入数1販売単位個

この商品には、24点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA304AG-121 R0.2mm 交換用こて先
EA304AG-122 R0.5mm 交換用こて先
EA304AG-123 R0.7mm 交換用こて先
EA304AG-124 R0.2mm 交換用こて先
EA304AG-131 1.0mm 交換用こて先
EA304AG-134 2.5mm 交換用こて先
EA304AG-135 3.5mm 交換用こて先
EA304AG-141 1.0mm 交換用こて先
EA304AG-142 1.0mm 交換用こて先
EA304AG-143 4.0mm 交換用こて先
EA304AG-151 0.8mm 交換用こて先
EA304AG-152 1.2mm 交換用こて先
EA304AG-153 1.6mm 交換用こて先
EA304AG-154 2.4mm 交換用こて先
EA304AG-155 3.2mm 交換用こて先
EA304AG-156 4.0mm 交換用こて先
EA304AG-157 5.2mm 交換用こて先
EA304AG-162 R 0.2mm 交換用こて先
EA304AG-163 R0.15mm 交換用こて先
EA304AG-171 5.0mm 交換用こて先
EA304AG-172 5.0mm 交換用こて先
EA304AG-174 5.0mm 交換用こて先
EA304AG-175 3.0mm 交換用こて先
EA304AG-181 3.5mm 交換用こて先
その他関連
本体EA304AG-110 : AC100V/200W 半田ごて(コントローラー付)
ウェブカタログ画像
単位:mm
  • 単位:mm