すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA304AG-38

品名 : 15.5x15.5mm 交換用こて先(クワッド型)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー白光(HAKKO)型番T12-1207
EA304AF、AG、AH、AH-1用
こて先15.5×15.5mm
販売価格

13,700(税抜)/ 15,070円(税込)

カタログ価格

13,700円(税抜)/15,070円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/17 16:09現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、18点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA304AG-1 R0.2mm 交換用こて先
EA304AG-2 R0.5mm 交換用こて先
EA304AG-5 R0.2mm 交換用こて先
EA304AG-6 1.0mm 交換用こて先
EA304AG-7 2.0mm 交換用こて先
EA304AG-8 3.0mm 交換用こて先
EA304AG-9 1.0mm 交換用こて先
EA304AG-10 4.0mm 交換用こて先
EA304AG-14 2.4mm 交換用こて先
EA304AG-15 4.0mm 交換用こて先
EA304AG-19 3.2mm 交換用こて先
EA304AG-20 5.2mm 交換用こて先
EA304AG-21 R0.2mm 交換用こて先
EA304AG-22 R0.2mm 交換用こて先
EA304AG-23 R0.15mm 交換用こて先
EA304AG-27 4.7mm 交換用こて先
EA304AG-31 3.0mm 交換用こて先
EA304AG-38 15.5x15.5mm 交換用こて先(クワッド型)
その他関連
本体EA304AF : AC100V/ 75W 半田ごて(コントローラー付)
本体EA304AG : AC100V/140W 半田ごて(コントローラー付)
本体EA304AH : AC100V/140W 半田ごて(コントローラー付)
本体EA304AH-1 : 24V/70W 半田ごてのみ(EA304AH用)
本体EA304AG-100 : [EA304AF,AF-10,AG用] 半田ごて
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF