すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA304AG-5

品名 : R0.2mm 交換用こて先

仕様

メーカー白光(HAKKO)型番T12-BL
こて先R0.2mm先端長12mm
EA304AF、AF-10、EA304AG、AG-100、EA304AH、AH-1用
※適用半田ごては本頁下部のその他関連商品をご覧ください。
販売価格

1,560(税抜)/ 1,716円(税込)

カタログ価格

1,560円(税抜)/1,716円(税込)

在庫数

最新在庫: 109

(2026/08/21 10:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0690ページ

この商品には、17点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA304AG-1 R0.2mm 交換用こて先
EA304AG-2 R0.5mm 交換用こて先
EA304AG-5 R0.2mm 交換用こて先
EA304AG-6 1.0mm 交換用こて先
EA304AG-7 2.0mm 交換用こて先
EA304AG-8 3.0mm 交換用こて先
EA304AG-9 1.0mm 交換用こて先
EA304AG-10 4.0mm 交換用こて先
EA304AG-14 2.4mm 交換用こて先
EA304AG-15 4.0mm 交換用こて先
EA304AG-19 3.2mm 交換用こて先
EA304AG-20 5.2mm 交換用こて先
EA304AG-21 R0.2mm 交換用こて先
EA304AG-22 R0.2mm 交換用こて先
EA304AG-23 R0.15mm 交換用こて先
EA304AG-27 4.7mm 交換用こて先
EA304AG-31 3.0mm 交換用こて先
その他関連
本体EA304AF : AC100V/ 75W 半田ごて(コントローラー付)
本体EA304AF-10 : AC100V/ 75W 半田ごて(コントローラー付)
本体EA304AG : AC100V/140W 半田ごて(コントローラー付)
本体EA304AH : AC100V/140W 半田ごて(コントローラー付)
本体EA304AH-1 : 24V/70W 半田ごてのみ(EA304AH用)
本体EA304AG-100 : [EA304AF,AF-10,AG用] 半田ごて
本体EA305ZC-3 : DC24V/130mA こて先クリーナー
ウェブカタログ画像
単位:mm
  • 単位:mm
  • エスコ便利カタログ690ページ
  • エスコ便利カタログ691ページ