すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA304AP-1

品名 : R0.5mm 交換用こて先 (EA304AP用)

仕様

メーカー白光(HAKKO)型番T20-B2
こて先R0.5こて先長10mm
EA304AP-100、旧EA304AP交換用こて先
販売価格

3,700(税抜)/ 4,070円(税込)

カタログ価格

3,700円(税抜)/4,070円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/12/16 19:44現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0701ページ

この商品には、20点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA304AP-1 R0.5mm 交換用こて先 (EA304AP用)
EA304AP-2 R0.2mm 交換用こて先 (EA304AP用)
EA304AP-3 R0.5mm 交換用こて先 (EA304AP用)
EA304AP-4 R1.0mm 交換用こて先 (EA304AP用)
EA304AP-5 φ2.0mm 交換用こて先 (EA304AP用)
EA304AP-6 3.0mm 交換用こて先 (EA304AP用)
EA304AP-7 φ4.0mm 交換用こて先 (EA304AP用)
EA304AP-8 φ2.0mm 交換用こて先 (EA304AP用)
EA304AP-9 φ3.0mm 交換用こて先 (EA304AP用)
EA304AP-10 φ5.0mm 交換用こて先 (EA304AP用)
EA304AP-11 φ6.0mm 交換用こて先 (EA304AP用)
EA304AP-12 φ1.6mm 交換用こて先 (EA304AP用)
EA304AP-13 φ2.4mm 交換用こて先 (EA304AP用)
EA304AP-14 φ3.2mm 交換用こて先 (EA304AP用)
EA304AP-15 φ6.0mm 交換用こて先 (EA304AP用)
EA304AP-16 R0.2mm 交換用こて先 (EA304AP用)
EA304AP-17 φ5.0mm 交換用こて先 (EA304AP用)
EA304AP-18 φ3.0mm 交換用こて先 (EA304AP用)
EA304AP-19 φ3.0mm 交換用こて先 (EA304AP用)
EA304AP-20 φ3.2mm 交換用こて先 (EA304AP用)
その他関連
本体EA304AP-100 : [EA304AP用] 窒素ガス半田ごて
ウェブカタログ画像
単位:mm
  • 単位:mm
  • エスコ便利カタログ700ページ
  • エスコ便利カタログ701ページ
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
最近見た商品

page top