すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA304HY-12

品名 : [EA304HY用] AWG18-28 ブレード

仕様

メーカー白光(HAKKO)型番G4-1602
AWG18・20・22・24・26・28
EA304HY用ブレード
販売価格

21,000(税抜)/ 23,100円(税込)

カタログ価格

21,000円(税抜)/23,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/10 17:44現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0249ページ
バリエーション一覧
EA304HY-11 [EA304HY用] ブレード(ストレート)
EA304HY-12 [EA304HY用] AWG18-28 ブレード
EA304HY-13 [EA304HY用] AWG26-38 ブレード
その他関連
本体EA304HY : AC100V ワイヤーストリッパー(熱式)
ウェブカタログ画像
画像はEA304HY-13です。
  • 画像はEA304HY-13です。
  • A.W.G-mm換算表
  • エスコ便利カタログ248ページ
  • エスコ便利カタログ249ページ