すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA305XR-221

品名 : シリコンゴム(EA305XR-21用)

仕様

EA305XR-21用
足踏み式業務タイプ
販売価格

1,300(税抜)/ 1,430円(税込)

カタログ価格

1,300円(税抜)/1,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2025/12/16 11:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1687ページ
バリエーション一覧
EA305XR-221 シリコンゴム(EA305XR-21用)
EA305XR-222 シリコンゴム(EA305XR-22用)
EA305XR-223 シリコンゴム(EA305XR-23用)
その他関連
本体EA305XR-21 : 350mm(AC100V/ 850W) シーラー(足踏式)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1686ページ
  • エスコ便利カタログ1687ページ