すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA305XT-7B

品名 : 280mmx6.0m ロール (EA305XW-0用)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番VPF-R286
280mm長さ6m
耐熱温度100度耐冷温度-30度
重量約359g材質ナイロン、ポリエチレン
真空保存フードシーラーの専用ロール
空気に触れないようにすることで食品の品質劣化を軽減します。
通常の冷凍保存よりも新鮮さを長く保ちます。
密封パックでニオイ移りの心配もありません。
好みの長さに応じてカットして使用することが可能です。
湯せん、電子レンジで使用できます。
※電子レンジで温める場合は、必ず袋に切り込みを入れ、空気の出入を自由にした後、皿などに載せて温めてください。油分の多い食品は耐熱温度を超える可能性がありますのでご注意下さい。
真空フードシーラー(EA305XW-0)用
※ページ下部「その他関連」を参照ください。
販売価格

1,510(税抜)/ 1,661円(税込)

カタログ価格

1,510円(税抜)/1,661円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/27 14:02現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1537ページ1639ページ
その他関連
本体EA305XW-0 : AC100V/150W 密封パック器
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1536ページ
  • エスコ便利カタログ1537ページ