すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA305ZC-1

品名 : こて先クリーナー

仕様

メーカー白光(HAKKO)型番599B-01
サイズφ70×71(H)mm
水を使わないワイヤータイプで、こて先温度の低下が小さく、クリーニング後、すぐに作業を開始することができます。
ワイヤーに含まれるフラックス効果でこて先の酸化を防止します。
ドーム型設計ではんだの飛散を軽減します。
鉛フリーはんだ対応
RoHS規制対応
販売価格

975円(税抜)/ 1,073円(税込)

カタログ価格

975円(税抜)/1,073円(税込)

在庫数

最新在庫: 28

(2026/10/13 08:14現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0693ページ
その他関連
本体EA304HB-80 : AC100V/ 80W 半田ごて
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ692ページ
  • エスコ便利カタログ693ページ