すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA316A-3

品名 : 酸素調整器(関西式蝶ネジ/乾式安全器内蔵型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

使用範囲(MPa)1次側15使用範囲(MPa)2次側0.1~0.99MPa
接続関西式(雄ねじ)重量(g)1530
付属品タケノコプラグ
酸素用
蝶ねじタイプ
逆火防止器(乾式安全器)内蔵型ゲージプロテクター付
突起部が少ないコンパクトボディ
販売価格

26,400(税抜)/ 29,040円(税込)

カタログ価格

26,400円(税抜)/29,040円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/04 19:14現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA316A-3A
  • 品番

    EA316A-3A

  • コメント

    変更点:タケノコプラグなし