すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA319EA-40

品名 : φ40-170mm 溶接クランプ

仕様

メーカー育良精機型番ISK-PC170E
適応パイプ(mm)φ40~170材質
サイズ220~340(W)×130(L)×335~430(H)mm重量5kg
開先隙間2mm(隙間ゲージ追加で4mm)
簡単操作でしっかり固定し、簡単芯出し・微調整可能です。
販売価格

41,800(税抜)/ 45,980円(税込)

カタログ価格

41,800円(税抜)/45,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/11/20 07:27現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0091ページ

代替品

EA526CC-6
  • 品番

    EA526CC-6

  • コメント

    仕様確認して下さい.

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ90ページ
  • エスコ便利カタログ91ページ
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
最近見た商品

page top