すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA330AK-3

品名 : 3m アセチレンバーナー用ホース(両端金具付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

名称3m アセチレンバーナー用ホース内径×外径5.0×12.0mm
全長3m最高使用圧力2MPa
適合商品EA330A、330KT
販売価格

7,360(税抜)/ 8,096円(税込)

カタログ価格

7,360円(税抜)/8,096円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/22 13:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0069ページ

代替品

EA330AK-3B
  • 品番

    EA330AK-3B

  • コメント

    変更点:品番変更

バリエーション一覧
EA330A アセチレンバーナーキット(アセチレンボンベ用)
EA330AK-3 3m アセチレンバーナー用ホース(両端金具付)
EA330AK-5 5m アセチレンバーナー用ホース(両端金具付)
EA330AK-10 10m アセチレンバーナー用ホース(両端金具付)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ68ページ
  • エスコ便利カタログ69ページ