すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA338KP-1

品名 : 205mm モールカッター

仕様

メーカーマーベル(MARVEL)型番JMC-450
用途モール・ホース・生木・ロープ等20mmまで切断可能切断能力20mmまで切断可能
全長205mm刃長45mm
重量280g
90°(直角)切りと45°(コーナー)切りが可能
左右45°・90°切断のモールガイド付き
アンビルタイプ
販売価格

4,560(税抜)/ 5,016円(税込)

カタログ価格

4,560円(税抜)/5,016円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/04/04 06:49現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0242ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ242ページ
  • エスコ便利カタログ243ページ