すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA340RT-6A

品名 : 2" チェーンノッカー(10.13.16mm用)

配管内やボイラーチューブ内のスケール除去時に

仕様

メーカーリジッド(RIDGID)型番63060
適合スプリングEA340RJ-15、-23、RS-10A、-10AB、-10B、-10C、-12、-16接続方法スピードカプラー方式
配管内やボイラーチューブ内のスケール除去用に使用。
販売価格

51,300(税抜)/ 56,430円(税込)

カタログ価格

51,300円(税抜)/56,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/06/26 07:16現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0204ページ
その他関連
オプションEA340RS-10A : 9.5mmx 7.6m ケーブル
オプションEA340RS-10B : 9.5mmx15.0m ケーブル
オプションEA340RS-10C : 9.5mmx23.0m ケーブル
メイン画像
  • エスコ便利カタログ204ページ
  • エスコ便利カタログ205ページ