すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA340WC-60

品名 : 170x160x360mm ラバーカップスタンド

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー山崎実業型番5236
シリーズtower(タワー)サイズ(W×D×H)mm170×160×360
内寸上段:約165×150×240mm
下段:約165×150×105mm
重量(g)1800
材質本体:スチール(粉体塗装)耐荷重上段:約2kg
下段:約1kg
適合ハンドル径φ40mmまで
スッキリ隠せるスタンドです。
上段には消臭スプレーや洗剤、下段にはラバーカップが収納可能です。
シンプルなデザインだから美しく収納できます。
左右に取っ手穴があるからラクラク移動!
※スタンドのみの商品です。
販売価格

2,960(税抜)/ 3,256円(税込)

カタログ価格

2,960円(税抜)/3,256円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/02 22:10現在)
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
最近見た商品

page top