すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA348RB-21

品名 : 50A-150A/590-840mm パイプサポート

高さを調節可能で、ねじ切り、溝加工、その他のパイプ加工作業に最適です

仕様

メーカーリジッド(RIDGID)型番42505
最大能力(パイプ)150A(6”)最大積載重量1134kg
高さ調節範囲590~840mm重量10.4kg
台座直径530mm
スチール製
販売価格

66,800(税抜)/ 73,480円(税込)

カタログ価格

66,800円(税抜)/73,480円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/09/02 05:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0192ページ

代替品

EA348RB
  • 品番

    EA348RB

  • コメント

    最大能力150mm(6\")→300mm(12\")

ウェブカタログ画像
  • 外径・内径および厚さ

資料

使用方法説明
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ192ページ
  • エスコ便利カタログ193ページ
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
最近見た商品

page top