すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA34B

品名 : [28個組] 配管工具セット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

<セット内容>28個組ケースサイズ450(W)×230(D)×243(H)mm
ケース材質耐衝撃性コポリマー総重量約9.8kg
チューブカッター1/4”~1・3/8”(6.35~34.92mm)用メジャー19mm×5.5m
アルミパイプレンチ350mmコーナーパイプレンチ300mm
モンキーレンチ300mmコンビネーションプライヤー200mm
溝付スライドプライヤー250mm(+)ドライバー#1×75・#2×100・#2×300・#3×150mm
(-)ドライバー5.5×75・6×100・8×150mm(+)スタビードライバー#2×38mm
(-)スタビードライバー6×38mmボールピンハンマー454g
塩ビパイプカッターφ38mm用強力ニッパー160mm
ラジオペンチ160mm
スクレーパー
塩ビパイプ鋸
オフセット型金切バサミ
ミニハクソー
カッターナイフ
半丸やすり
真鍮ブラシ
ステンレスブラシ
販売価格

60,700(税抜)/ 66,770円(税込)

カタログ価格

60,700円(税抜)/66,770円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/05 10:42現在)

更新
商品入数1販売単位St

代替品

EA34C
  • 品番

    EA34C

  • コメント

    変更点:構成品

その他関連
セット商品EA109B-32 : 235mm ワイヤーブラシ(真鍮・4列)
セット商品EA109DG : 180mm 柄付ワイヤーブラシ(ステンレス製)
セット商品EA203K : 1/4"-1・3/8" チューブカッター(銅/真鍮/ステンレス管用)
セット商品EA207R-2 : 140mm スクレーパー(3.2mm軸)
セット商品EA338AK-10 : φ38mm/215mm パイプカッター(塩ビパイプ用)
セット商品EA505KC-1 : 450x230x243mm 工具箱(両開き/青)
セット商品EA521VA-1 : 200mm 鉄工やすり(半丸/中目)
セット商品EA531DE-250A : 43mm/257mm ウォーターポンププライヤー
セット商品EA544AE-2 : 290mm はさみ・板用(ロングブレード/直・両曲用
セット商品EA546DB-12 : 16-44mm/300mm コーナーパイプレンチ
セット商品EA557C-1 : #1x 75mm [+]ドライバー(クリスタル)
セット商品EA557C-2 : #2x100mm [+]ドライバー(クリスタル)
セット商品EA557C-3 : #3x150mm [+]ドライバー(クリスタル)
セット商品EA557C-26 : #2x300mm [+]ドライバー(クリスタル)
セット商品EA557C-75 : 5.5x 75mm [-]ドライバー(クリスタル)
セット商品EA557C-100 : 6.0x100mm [-]ドライバー(クリスタル)
セット商品EA557C-150 : 8.0x150mm [-]ドライバー(クリスタル)
セット商品EA557CB-2 : #2x 38mm [+]ドライバー(スタビー型 クリスタル)
セット商品EA557CB-6 : 6x 38mm [-]ドライバー(スタビー型 クリスタル)
セット商品EA582E : 250x24T ハクソー(300mmブレード使用可)
セット商品EA589CD : 148mm カッターナイフ
セット商品EA599LB : 370mm/240mm PVCパイプ鋸(替刃式)
セット商品EA680-300 : 300mm/38mm モンキーレンチ
セット商品EA680P-350 : 350mm パイプレンチ
セット商品EA680S-200 : 200mm コンビネーションプライヤー
セット商品EA682BA-160 : 160mm ニッパー
セット商品EA682CA-150 : 160mm ラジオペンチ
セット商品EA683PK-1 : 454g ボールピンハンマー
セット商品EA720HA-5.5 : 19mmx5.5m メジャー(蛍光色)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top