すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA350SB-113

品名 : [EA350SA,SB用]1・1/2" チェザー(4個入)

仕様

サイズ1-1/2”適応機種EA350SA-4 旧EA350SB
水道、ガス管用替刃
入数4個
販売価格

11,100円(税抜)/ 12,210円(税込)

カタログ価格

11,100円(税抜)/12,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/03 19:07現在)

更新
商品入数4販売単位組
カタログページ0191ページ

この商品には、6点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA350SB-104 [EA350SA,SB用] 1/2" チェザー(4個入)
EA350SB-106 [EA350SA,SB用] 3/4" チェザー(4個入)
EA350SB-108 [EA350SA、SB用] 1" チェザー(4個入)
EA350SB-112 [EA350SA、SB用]1・1/4" チェザー(4個入)
EA350SB-113 [EA350SA,SB用]1・1/2" チェザー(4個入)
EA350SB-116 [EA350SA,SB用] 2" チェザー(4個入)
その他関連
本体EA350SB-13 : [EA350SA,SB用]1・1/2"ダイヘッド&チェザー
本体EA350SA-4 : 1/2"-2" ねじ切セット
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ190ページ
  • エスコ便利カタログ191ページ