すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA353CB-12

品名 : [L] 手袋(レスキュー/耐熱・防火・防水/ネイビー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーシモン(Simon)型番4134770
商品名KG-190NVサイズL
全長(mm)275厚み(mm)2.5
掌周り(mm)230中指長さ(mm)85
カラーネイビー材質手の甲・手の平基布:アラミド繊維Wニット(パラ系×メタ系)
補強部:牛本革(暑さ0.7~0.8mm)
防水層:透湿防水フィルム
裏地:綿100%スムース地
2017ガイドライン準拠
指先ロールアップ補強
消防・災害活動等にお使いください。
マジックテープ止
販売価格

12,400(税抜)/ 13,640円(税込)

カタログ価格

12,400円(税抜)/13,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 14:53現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA353CB-22
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top