すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA812JD-11A

品名 : DC12V→AC100V/3000W 正弦波インバーター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー大橋産業(BAL)型番No.2814
入力電圧DC12V(動作範囲:11~15V)出力電圧AC100V(4口)
定格出力3000W最大出力AC3400W(5分最大出力)
瞬間最大出力3800WUSB出力DC5V 3.1A
USB端子形状Aタイプ出力周波数50/60Hz切り替えスイッチ付
出力波形正弦波電源入力方式バッテリー接続
保護回路低電圧入力保護回路、高電圧入力保護回路、出力過負荷保護回路、出力短絡保護回路、高温保護回路、逆接保護回路使用環境温度0~40℃
ヒューズ30A×10(本体内蔵)電源AC電源×4個、USB電源×1個
サイズ342×413×106(H)mm重量5.9kg(本体のみ)
付属品電源入力コード(コード長:850mm)×2セット、リモートスイッチ(コード長:5900mm)×1回路方式P.W.M方式
DC12V車専用
消費電力が1500W以下の家電製品を合計3000Wまで車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。
DC12V車内で、家電製品が使用できます。
2種類の電源を同時に使用できます。
(AC100V×4口+USB×1口=3000W)
※AC100V:1口1500W以下
保護回路作動時にはエラーコードをディスプレイに表示してお知らせ
リモートスイッチ付属
周波数(50Hz・60Hz)切り替えスイッチ付
バッテリーの電圧低下をアラームでお知らせ
種類の安全保護回路を搭載
※本製品の取付けには専門的な知識が必要です。
アイコン
販売価格

94,300(税抜)/ 103,730円(税込)

カタログ価格

94,300円(税抜)/103,730円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 07:43現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0277ページ

代替品

EA812JD-11C
ウェブカタログ画像
  • リモートスイッチ(5.9m)

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ276ページ
  • エスコ便利カタログ277ページ