高品質の牛革を使用し、柔らかく作業性のよい手袋です
仕様
材質 | 高級国産牛革 | | |
---|
指の間にマチ付 |
手の甲ゴム絞り付 |
マジックテープ止 |
高品質の牛革を使用し、柔らかく作業性のよい手袋です。 |
サイズ | LL | 全長 | 235mm |
---|
厚み | 0.6mm | 掌周り | 225mm |
---|
中指長さ | 105mm | | |
---|
販売価格 | 1,540円(税抜)/
1,694円(税込)
| カタログ価格 | 1,540円(税抜)/1,694円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
75 (2024/05/12 16:15現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 |
---|
カタログページ | 2294ページ2644ページ |
---|
代替品